80PUTA22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055619

 

80PUTA22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055619
80PUTA22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055619
80PUTA22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055619

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液周波数(Hz)60出力(kW)2.2注文コード54055619品番80PUTA22.2
参考基準価格(税別)¥325,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。

用途汚水排水用、雑排水の排水用吐出口径(Φmm)80出力(kW)2.2電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)14.5吐出量(L/min)400タイプ自動形ベンド仕様使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板極数2極ケーブル長(m)45接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ異物通過径(Φmm)46始動方式じか入材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.58MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする