ドーワ
LEDマーカーMOON 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
LED色
黄
黄
橙
レンズ色
黄
黄
橙
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057929
品番
P-8013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
LED色
黄
レンズ色
黄
色
黄
材質
樹脂
定格電圧(V)
24
取付ピッチ(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×85