曜日別特売
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297

 

CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297
CRI-1001 ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ オカモト[安全靴・作業靴] 54058297

ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード54058297品番CRI-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両足でわずか約1,100g!!柔らかく屈曲性良好の超軽量長靴です。リフレクタープリント仕様のカバー付きです。

用途軽作業用ネイビーサイズ3L材質(本体)合成ゴムサイズ(cm)27.5~28標準質量(g/片足)544(L)機能超軽量・屈曲性良好・リフレクタープリント・カバー付き総丈(mm)355(Lサイズ)足幅EE靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54058297
2023-08-18
用途: 万一の災害時用
金融・保険業

他に軽い普段穿きも求めましたが、万一の災害時に履くように、つま先ガード付きを求めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする