※土や埃が入りにくいカバー付き
オカモト[安全靴・作業靴]
マリーゴールド 婦人用軽量長靴
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
25
23
23.5
24
24.5
25
色
ワイン
ネイビー
ワイン
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54058376
品番
FC-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。
用途
ガーデニング、畑仕事、一般作業用
機能
軽量配合、カバー付き、ロール底
足幅
EE
サイズ(cm)
25
色
ワイン
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
520(24cm)
総丈(mm)
295(24cm)
材質(カバー)
PVC
対象
女性用
靴タイプ
長靴