曜日別特売
KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428

※幅広ゆったり設計(EEEE)

KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428
KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428
KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428
KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428
KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058428

カーミット 幅広作業用シューズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード54058428品番KMM-77226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広、軽量で脱ぎ履きが簡単な面ファスナータイプの作業用シューズ

用途軽作業用、日常用グレーサイズ(cm)26.5材質(アッパー)ナイロン+合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)295(26cm)足幅EEEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 現場作業用

安価で丈夫で履いたり脱いだりが楽ちん・・重宝しています

対象商品 : 54058437
2021-06-17
用途: 商品積込み時
運輸・通信業

幅広で履きやすいし、靴底のソールも他よりは丈夫です。いつもはホームセンターで購入していますが、そこよりも¥700程安いのでこれからはモノタロウさんで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする