曜日別特売
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379

 

44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379
44150 PPデスクトレー A4クリアファイル対応 デビカ 54067379

PPデスクトレー A4クリアファイル対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード54067379品番44150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。書類が取り出しやすい上げ底形状!中身が見えて整理しやすい透明素材。タイトルシールつき

用途A4クリアファイルや小物もスッキリ収納!付属品タイトルシール材質本体:PPクリア質量(g)501(包装資材含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×314(持ち手窪み部分の内側)×60包装形態透明PP袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54067379
2022-12-22
用途: 事務作業
R&Mリゾート株式会社サービス業

クリアポケットに入れファイリングするよりも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする