曜日別特売
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406

 

12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406
12870006 日記 デザインフィル(ミドリ) 54067406

日記

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード54067406品番12870006
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

一日の終わりに、今日の出来事、感じたことを簡単にまとめて書ける日記。ほんの数行でOK。振り返って、文章にすることで、思考がスッキリして気持ちよく眠りにつけるはず。表紙は夜をイメージさせる「ふくろう」の箔押し入りです。「福が来る」や「不苦労」などと、縁起物としても人気のモチーフ。今週の一言や、意気込みなどを自由に書くことができるタイトル欄付。その日の「できごと」を書く欄と、感じたことを自由に書く「感想」の欄が、1日の中で分かれています。

用途
夜に書くおやすみ日記
仕様しおりひも付材質中紙:MD用紙(クリーム)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×148×7罫幅(mm)7材質(表紙)金箔押しページ数116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする