Asahicho(旭蝶繊維)
難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ベージュ
ブルー
ネイビー
グレー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54068587
品番
350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
ベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
混率(%)
綿100
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった