曜日別特売
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594

 

840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594
840 ブルゾン 840 Asahicho(旭蝶繊維) 54069594

ブルゾン 840

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード54069594品番840
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

吸汗速乾 ストレッチ

用途春夏秋の3シーズン対応。着用の幅がひろがります。シルバーサイズ5L種別長袖ブルゾン機能吸汗速乾/ストレッチ混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)63着丈(cm)76材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする