Asahicho(旭蝶繊維)
ノータックハーフパンツ 845
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバー
シルバー
ネイビー
チャコール
グリーン
腰廻り(cm)
130
65
70
76
82
88
95
105
115
130
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54071719
品番
845
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
吸汗速乾 ストレッチ
色
シルバー
サイズ
6L
股下(cm)
35
種別
パンツ/スラックス
機能
吸汗速乾/ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
腰廻り(cm)
130
材質
ドビー