8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157

 

8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157
8488 半袖ニットシャツ 8488 Asahicho(旭蝶繊維) 54072157

半袖ニットシャツ 8488

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チェックグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード54072157品番8488
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)

チェックグリーンサイズ5L胸囲(cm)128肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)78材質(ボタン)樹脂材質トリコット混率(%)ポリエステル100

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 840・8408・8488シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする