0038 制電ベルト 0038 Asahicho(旭蝶繊維) 54072726

制電ベルト 0038

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード54072726品番0038
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途制電ベルトネイビー混率(%)ナイロン100長さ(cm)130幅(mm)32サイズF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54072753
2023-12-19
用途: 普段着・作業着として

金属バックルの独特のカチャカチャ音がしなくて良い。長さも十分なので、好きに切れば問題なし。車のメンテナンス時に、ボディに傷がつきにくいプラチックバックルなので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする