Asahicho(旭蝶繊維)
制電反射ベルト 0048
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54072787
品番
0048
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
制電反射ベルト
色
ブラック
混率(%)
ナイロン100
長さ(cm)
130
幅(mm)
32
サイズ
F