Asahicho(旭蝶繊維)
ノータックパンツ 851
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブルー
ネイビー
ブラック
オレンジ
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54073444
品番
851
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
ストレッチ
用途
上下色違いでコーディネート可能。
種別
パンツ/スラックス
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
機能
ストレッチ
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 850シリーズ
参考になった