曜日別特売
851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073697

 

851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073697
851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073697
851 ノータックパンツ 851 Asahicho(旭蝶繊維) 54073697

ノータックパンツ 851

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード54073697品番851
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ストレッチ

用途上下色違いでコーディネート可能。種別パンツ/スラックスブルー混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)130機能ストレッチ

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 850シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする