K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773

 

K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773
K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773
K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773
K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773
K122 ツナギ K122 Asahicho(旭蝶繊維) 54078773

ツナギ K122

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)116
内容量1着注文コード54078773品番K122
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量ストレッチデニム

用途MADE IN JAPAN 日本製生地を使用し国内縫製した商品です袖丈長袖インディゴサイズ4L胸囲(cm)132肩幅(cm)55袖丈(cm)62着丈(cm)55ウエスト(cm)116股下(cm)82種別長袖つなぎ機能軽量/ストレッチ混率(%)綿81・ポリエステル17・ポリウレタン2材質ストレッチデニム材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54078746
2020-10-15
用途: 野外の作業、特に冬
農・林・水産業

つなぎ服の布材質、縫製は流石日本製と感じます。ただ、サイズをLで注文しましたが長すぎた分(5センチほど)やや不満としました。(私の身長は175センチ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする