曜日別特売
51019 ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019 Asahicho(旭蝶繊維) 54079656

 

51019 ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019 Asahicho(旭蝶繊維) 54079656
51019 ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019 Asahicho(旭蝶繊維) 54079656
51019 ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019 Asahicho(旭蝶繊維) 54079656

ゴアテックスレインコート(高視認タイプ) 51019

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ケイコウオレンジ
内容量1着注文コード54079656品番51019
参考基準価格(税別)¥53,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)

用途透湿防水のゴアテックス採用材質PE(ポリエステル)ケイコウオレンジサイズLL胸囲(cm)129着丈(cm)84裄丈(cm)90クラス2耐水圧(mmH2O)35000材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(引手:金属)グリーン購入法適合透湿性(g/m2・24hr以上)10800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする