曜日別特売
51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079726

 

51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079726
51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079726
51020 ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020 Asahicho(旭蝶繊維) 54079726

ゴアテックスレインパンツ(高視認タイプ・ウエスト総ゴム) 51020

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
ケイコウイエロー
内容量1本注文コード54079726品番51020
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)

用途透湿防水のゴアテックス採用材質PE(ポリエステル)ケイコウイエローサイズLL股下(cm)80ウエスト(cm)86~96クラス1耐水圧(mmH2O)35000グリーン購入法適合透湿性(g/m2・24hr以上)10800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする