51030 ゴアテックスレインパンツ 51030 Asahicho(旭蝶繊維) 54080225

51030 ゴアテックスレインパンツ 51030 Asahicho(旭蝶繊維) 54080225
51030 ゴアテックスレインパンツ 51030 Asahicho(旭蝶繊維) 54080225

ゴアテックスレインパンツ 51030

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
内容量1本注文コード54080225品番51030
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工

用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア材質PE(ポリエステル)オレンジサイズ3L股下(cm)74ウエスト(cm)92~111耐水圧(mm)35000グリーン購入法適合透湿性(g/m2・24hr以上)10800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54080146
2021-04-21
用途: 雨天時の農作業

完全に雨水をシャットアウトします。履き心地もよく、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする