アール・エフ・ヤマカワ
リスム フリーアドレス用テーブル 4ヶ口コンセント付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
3600
2400
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3600×1200×720
2400×1200×720
3600×1200×720
色(天板)
ウォルナットC
ホワイト
ナチュラルR
ウォルナットC
色(脚部)
ブラック
ブラック
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54080514
品番
RFFLT-3612DM-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
色
ブラック/ウォルナット
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
3600×1200×720
質量(kg)
104
耐荷重(kg)
(天板)約40、(総耐荷重)約100
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP コンセント:合成樹脂
幅(mm)
3600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3600×1200×720
色(天板)
ウォルナットC
天板厚さ(mm)
18
色(脚部)
ブラック
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,480
/
税込
¥
8,228
沖縄地方
数量1につき
¥
8,420
/
税込
¥
9,262
離島
数量1以上のご注文
お送りできません