曜日別特売
603901110 水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセット UNISON(ユニソン) 54082614

水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
クロム
内容量1個注文コード54082614品番603901110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。

クロム材質青銅・黄銅質量(kg)0.5付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※蛇口の色変化について…青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする