付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm