曜日別特売
NB504A-B2 ロジカルカラーB5 ナカバヤシ 54086279

ロジカルカラーB5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ロジカルA罫(7mm)
行数30
罫幅(mm)7
色(表紙)ブルー2
内容量1冊注文コード54086279品番NB504A-B2
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ブルーのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるブルー5色のほか、ピンク5色も加えた全10色をラインアップ!(ピンク色表紙5色は、本文のロジカル罫線もピンク色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。
デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。

サイズB5枚数30ロジカルA罫(7mm)罫幅(mm)7色(表紙)ブルー2材質本文:上質紙質量(g)120行数30坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3RoHS指令(10物質対応)対応付録デコレーションシール付き(2ページ)製本糸綴じ背クロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする