CH7033B マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシ 54086455

CH7033B マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシ 54086455
CH7033B マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシ 54086455
CH7033B マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシ 54086455
CH7033B マトメルホルダー A4 上見出し 5枚 ナカバヤシ 54086455

マトメルホルダー A4 上見出し 5枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード54086455品番CH7033B
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

クリアホルダーを「まとめる」ホルダーです。背表紙を並べてスッキリ収納したり、インデックスを見せて分かりやすく収納することができます。中のホルダーはリュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプ。ホルダー5枚でA4サイズのコピー用紙を約200枚収納可能です。書類の抜け落ちを防ぐストッパー付き。

材質カラーPP、透明PP厚さ(mm)カラーPP:0.5、透明PP:0.2ブルーサイズA4質量(g)195内容外ホルダー1冊、トップインデックスホルダー5枚マチ(mm)25サイズ(mm)A4/タテ326×ヨコ228×背幅25収納枚数(枚)インデックスホルダー5枚でA4コピー用紙200枚(64g/m2程度)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする