曜日別特売
CY1F10R-150A-M9BL マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R SMC 54088185

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F10R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード54088185品番CY1F10R-150A-M9BL
参考基準価格(税別)¥66,060販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする