曜日別特売
CY1F15L-200A-M9BW マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L SMC 54088675

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F15L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード54088675品番CY1F15L-200A-M9BW
参考基準価格(税別)¥75,020販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(L) 左側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする