28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686

28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686
28-956 OA対応札紙 輪のし 御中元 タカ印(ササガワ) 54088686

OA対応札紙 輪のし 御中元

商品レビューを投稿する
内容量1冊(105枚)注文コード54088686品番28-956
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

便利な御中元の字入り。プリンタで簡単に札紙(短冊)が作成可能!マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。インクジェット・レーザー対応。手書きや毛筆にも対応しています。輪のし柄。

仕様1シート3枚付×35シート袋入その他OA対応(インクジェット・レーザー)材質上質紙(65g/m2)0.08mm厚寸法(縦×横)(mm)257×61(1片)、257×182(シート)
注意
※水濡れによってインクが流れることが御座います。屋外などでのご使用は避けてください。温度・湿度の高いところを避けて紙が曲がらないように保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする