LNW284 ホワイトボード レイメイ藤井 54090086

ホワイトボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54090086品番LNW284
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

反りに強いしっかり設計

付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネット付イレーザー1コ、受け皿(幅18cm) 1コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付サイズA2質量(g)1300(包装資材含む/1コ箱含まず)種類壁掛け・無地材質(フレーム)PP材質(裏)圧縮ボード表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)578×427グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×450×13(受け皿取付時:63)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする