曜日別特売
CY1F25R-250-M9NV マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F25R SMC 54091177

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F25R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード54091177品番CY1F25R-250-M9NV
参考基準価格(税別)¥108,790販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする