SBRAND(エスブランド)
ガラスファンデーション(濃縮タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(50mL)
注文コード
54092229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
圧倒的なガラス濃度(ケイ素化合物比率)で、塗膜にしっかりガラス被膜を形成。
多層コート施工により、ナノガラス粒子の石垣構造を構築。
膜厚計で計測可能な新設計の分厚いガラス被膜でボディ全体の耐衝撃性を向上。
用途
自動車塗装面
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
対応ボディー色
全色対応
危険物の性状
水溶性