CY1H25-1200-XB11 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ2 SMC 54092376

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1200ポートねじの種類(-) Rc注文コード54092376品番CY1H25-1200-XB11
参考基準価格(税別)¥197,010販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1200アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする