曜日別特売
NAU13JJ プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54092579

NAU13JJ プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54092579
NAU13JJ プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54092579
NAU13JJ プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 54092579

プッシュマスターユニオンメスアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
呼び径(A)13A
内容量1個注文コード54092579品番NAU13JJ
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径13ねじ径G1/2仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L1(mm)56寸法A(mm)24寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5呼び径(A)13A接続ねじ種類Rc
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますので確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54092579
2022-12-06
用途: 仕入として
コカド水道設備電気・ガス・熱供給・水道業

いつもの管材屋より 若干安いのが決め手です。
使う予定と予備として 購入しました。
いつもこの値段でしたら いいのですが・・・
一つ気になるが、商品写真が 砲金仕様となっており 実物(プラ仕様)とは違います。
品番をよく見ればわかることですが・・・

2022-07-21
用途: 温水器入替え時
Mテクサービスサービス業

簡単ワンタッチで便利でした。1つは必ず在庫で持っておくようにしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする