CY1L10H-150B-F79WZ マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC 54093207

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード54093207品番CY1L10H-150B-F79WZ
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする