CY1L10H-160-J79 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1 SMC 54093322

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)160ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード54093322品番CY1L10H-160-J79
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)160磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類J79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする