MM-FR2B01-MAFF ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093394

※寸法図

MM-FR2B01-MAFF ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093394
MM-FR2B01-MAFF ラシッサ Sフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093394

ラシッサ Sフロア耐水ペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
クリエモカF
内容量1ケース(6枚)注文コード54093394品番MM-FR2B01-MAFF
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12クリエモカF基材環境配慮型合板表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする