曜日別特売
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169

GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169
GCS-W40BR5 クールシェード プライム タカショー 54095169

クールシェード プライム

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラッシュウッド
幅(mm)2000
内容量1枚注文コード54095169品番GCS-W40BR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム幅(mm)2000質量(kg)1.5ブラッシュウッド紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間5年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅200cm×高さ400cm遮光率(%)約85~90紫外線カット約85寸法(幅W×高さH)(cm)約200×400
注意
※強風注意報が発令された場合は、必ず取り外して安全なところに収納して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095187
2021-07-26
用途: ベランダの日除け
サービス業

とても丈夫な素材ですが、しなやかさも兼ね備えています。上下にアルミポールを差し込んで、四隅を引っ張るように紐で固定するとヨレも無く綺麗に設置できました。
室内温度が下がったように思えるのは気のせいでは無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする