GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564

 

GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564
GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564
GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564
GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564
GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564
GSTR-RC15 オベリスクスリム タカショー 54095564

オベリスクスリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54095564品番GSTR-RC15
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

バラやクレマチスなどのつる性植物との相性に優れたオベリスクです。10号以上のバラ鉢に入るサイズで、テラスなどの省スペースに最適です。

材質スチール・ポリエチレン幅(mm)230質量(kg)約2.2ブラックサイズスリム質量(g)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅23cm×奥行23cm×高さ209cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする