NPM-J03 オベリスク タカショー 54095607

 

NPM-J03 オベリスク タカショー 54095607
NPM-J03 オベリスク タカショー 54095607
NPM-J03 オベリスク タカショー 54095607

オベリスク

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅23cm×奥行23cm×高さ217cm
約幅23cm×奥行23cm×高さ217cm
約幅23cm×奥行23cm×高さ133cm
約幅23cm×奥行23cm×高さ175cm
内容量1個注文コード54095607品番NPM-J03
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

バラやクレマチスなどの仕立てに。ボルト類は使わない、ジョイント式の組み立てなのでとっても簡単!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅23cm×奥行23cm×高さ217cm直径×高さ(cm)Φ23×210材質スチール・ポリプロピレン幅(mm)230質量(kg)約1ブラック質量(g)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54095607
2022-02-02
用途: バラの誘引
サービス業

内側にしならせれば10号鉢にも入りました。高さもあり,見た目もパッと見は安っぽくないので,気に入っています。近所の評判も良いです。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 54095616
2022-03-11
用途: つるバラのオベリスク仕立て
その他業種

金属製ものと違い重厚感はないが、手頃な価格で軽くて取り扱い易く、機能的にも問題なし。
組み立てる際は、上から下へと順に進めて行く方が簡単で、力を入れ過ぎるとジョイント部分が破損するので要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする