タカショー
ベジトレリスタワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
セージグリーン
ブラック
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
約幅15cm×高さ90cm×厚さ0.5cm
約幅15cm×高さ150cm×厚さ0.5cm
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54095853
品番
VGT-TT01MSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
付属のクリップを用いてパネルを連結しV字型で設置することでたくさん実のついた植物を支えることができます。連結の際は付属のクリップを2個使用してください。
材質
本体:スチール、クリップ:ポリプロピレン
幅(mm)
150
質量(kg)
約0.4
色
セージグリーン
サイズ
Mサイズ
質量(g)
0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅15cm×高さ120cm×厚さ0.5cm
注意
※素材の性質上、劣化や退色は避けられません。※塗装にキズが付くとそこからサビが発生しやすくなります。※紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。※風の強い場所、高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。※転倒しないようしっかり差し込んでから使用してください。安定しない場合は支柱などで本体を補強してください。※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※フレームに植物以外のものを吊り下げないでください。※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。特にお子さまが遊ばないように注意してください。※サビが衣類等につかないようにご注意ください。※デザイン上とがった部分があるため、取り扱いにはご注意ください。