タカショー
クールサマーオーニングポーチ用シェード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ブラッシュウッド
アーバングレー
ベージュ
幅(mm)
1810
2830
1810
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096185
品番
CSA-PCWG20BE
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。
材質
ポリエステル
幅(mm)
1810
質量(kg)
1.7
色
ベージュ
高さ(mm)
3900
遮光率(%)
約98
紫外線カット
約98
注意
※ポーチ本体は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません