クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54096219 品番 CSA-PSCWG30BE
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。

材質ポリエステル 幅(mm)2490 質量(kg)1.3 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅249cm×高さ265cm 遮光率(%)約98 紫外線カット約98 寸法(幅W×高さH)(cm)約249×265
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを取り外してください。強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、事故につながるおそれがあります。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする