曜日別特売
CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228

CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228
CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228
CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228
CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228
CSA-PSC20BR クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード タカショー 54096228

クールサマーオーニングポーチ用サイドシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラッシュウッド
幅(mm)1980
内容量1枚注文コード54096228品番CSA-PSC20BR
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クールサマーオーニングポーチ用の替えシェードです。

材質ポリエチレン幅(mm)1980質量(kg)0.8ブラッシュウッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅198cm×高さ250cm遮光率(%)約85~90紫外線カット約85寸法(幅W×高さH)(cm)約198×250
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・ベランダなどの風の影響を受けやすい場所、風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※気象状況により、予期しない突風の発生が考えられます。万一、危険を感じた場合はすみやかにシェードを取り外してください。強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり、事故につながるおそれがあります。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする