GSTY-63BBK ラバーズベンチ パーチェ タカショー 54096474

 

GSTY-63BBK ラバーズベンチ パーチェ タカショー 54096474
GSTY-63BBK ラバーズベンチ パーチェ タカショー 54096474

ラバーズベンチ パーチェ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54096474品番GSTY-63BBK
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アーチとベンチが一体になった贅沢なガーデンファニチャー。バラなどのつる性植物をあしらえば、いっそう良い雰囲気になります。デコレーションとしても使えます。

材質スチール幅(mm)1310質量(kg)約28.4ブラック質量(g)28.4寸法(cm)杭部:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅131cm×奥行50cm×高さ236cm座面高(cm)43地上高さ(cm)約206
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差の
ある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因となります。※無理な荷重をかけないでください。※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。※フレームに植物以外の物を吊り下げないでください。※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。※平地で組み立ててください。※安全のため、2人以上で作業を行ってください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※転倒すると大変危険です。安定した場所に設置してください。杭の部分を地中に埋め、確実に固定する等、転倒防止処置をしてからご使用ください。※組み立てが完成すると移動が困難になります。組み立てる前に設置する場所を確定してください。※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする