MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605

 

MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605
MWF-19C マリーウッド フォールディングチェアー タカショー 54096605

マリーウッド フォールディングチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚注文コード54096605品番MWF-19C
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

仕様折り畳み可材質天然木幅(mm)540質量(kg)7.09質量(g)約6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×630×920座面高さ(mm)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅54cm×奥行64cm×高さ92cm座面高(cm)約43
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のあ
る不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※耐荷重以上の荷重を掛けないでください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。※ひじかけの上に座ったり、立ったりしないでください。※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。※確実に開いたことを確認の上、使用してください。不完全な状態で使用すると破損や事故の原因となり危険です。※事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする