タカショー
キャリー デッキチェアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
54096806
品番
MWF-33C
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
あたたかみのある天然木をベースとしたチェアーです。
材質
天然木
幅(mm)
600
質量(kg)
5.8
寸法(cm)
【リクライニング】約幅60×奥行106×高さ84.5、約幅60×奥行109×高さ80、約幅60×奥行115×高さ71.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行104cm×高さ88cm
折りたたみ寸法(cm)
約140×奥行60×高さ5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません