MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824

 

MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824
MWF-35T ルーナ サイドテーブル タカショー 54096824

ルーナ サイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54096824品番MWF-35T
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

あたたかみのある天然木のテーブルです。

仕様パラソル穴なし材質天然木幅(mm)400質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅40cm×奥行40cm×高さ40cm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする