タカショー
ハンギング用S型フック
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅2.5cm×厚さ0.7cm×高さ6cm
約幅2.5cm×厚さ0.7cm×高さ6cm
約幅2.5cm×厚さ0.7cm×高さ6cm
約幅3.7cm×厚さ0.7cm×高さ15cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
54097068
品番
NPM-SFS
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ガーデン用品を簡単に飾れるS型フックです。
材質
スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)
25
質量(kg)
0.007
色
グリーン
サイズ
6cm
質量(g)
約7
耐荷重(kg)
3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅2.5cm×厚さ0.7cm×高さ6cm