タカショー
ハンギングスタンド アンティークリーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ150cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ120cm
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54097086
品番
NPM-HS1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。
材質
スチール
幅(mm)
350
質量(kg)
約3.2
色
ブラック
サイズ
高さ180cm
質量(g)
3.2
耐荷重(kg)
格子上/約3まで・格子下/約5まで・底板/約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません