NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095

 

NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095
NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095
NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095
NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095
NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095
NPM-HS2 ハンギングスタンド アンティークリーフ タカショー 54097095

ハンギングスタンド アンティークリーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行32cm×高さ150cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ150cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ180cm
約幅35cm×奥行32cm×高さ120cm
内容量1台注文コード54097095品番NPM-HS2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

アンティークリーフ柄のスタンド。ハンギングバスケットを掛けたり置いたりして飾ることが出来ます。玄関前を飾るのにぴったりです。

材質スチール幅(mm)350質量(kg)約3ブラックサイズ高さ150cm質量(g)3耐荷重(kg)格子上下/約5まで・底板/約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅35cm×奥行32cm×高さ150cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする