タカショー
コイヤーマルチマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
54097138
品番
PM-60
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
天然素材だから庭になじむ。天然素材だから自然にかえる。マルチングや幹あてに。木の根元の除草作業を軽減、霜よけ・土の乾燥防止に。
材質
ココヤシの繊維
長さ(m)
0.6
耐荷重(kg)
●耐荷重:3kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×長さL)(cm)
約60×6075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×長さ60cm